Beli sprayer knapsack di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  2. Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak
    Mulai

    Rp3.099.900

    Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak
    Deskripsi:
    Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pluger Dia. (mm): 18
    • Pressure (Kg/Cm²): 25~30
    • Output (L/minute): 8
    • Power: 34F
    • Dimensions (mm): 39x35x64.5
    • Tank Capacity (L) : 20
  3. SANCHIN Mesin Cuci Steam
    Mulai

    Rp2.599.900

    SANCHIN Mesin Cuci Steam
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 50
  4. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  5. FIRMAN Penyemprot Air Tekanan Tinggi
    Mulai

    Rp909.900

    FIRMAN Penyemprot Air Tekanan Tinggi
    atribut:
    • Maximum Power (V): 13.39
  6. Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Mulai

    Rp869.900

    Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Deskripsi:
    Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
  7. Cosmec Knapsack Sprayer 2 Tak
    Mulai

    Rp2.199.900

    Cosmec Knapsack Sprayer 2 Tak
    Deskripsi:
    Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pluger Dia. (mm): 18
    • Pressure (Kg/Cm²): 25~30
    • Output (L/minute): 8
    • Power: TU2F
    • Dimensions (mm): 39x35x64.5
    • Tank Capacity (L) : 15
  8. TOSITA Power Sprayer 2 in 1
    Mulai

    Rp719.900

    TOSITA Power Sprayer 2 in 1
    atribut:
    • Dimensions (mm): 38x20x54
    • Voltage (V): 12
    • Battery Capacity (AH): 8
    • Rated Current (A): 2.0-2.2
    • Input Charger (V/Hz): AC 100-240/50-60
    • Tank Capacity (L) : 13.8
  9. Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Deskripsi:
    Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hama
    atribut:
    • Material: Plastic
  10. DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    63%
    Mulai

    Rp659.900

    DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Deskripsi:
    -The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.
    atribut:
    • Nozzle: Dual Port
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
  11. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  12. Loncin Power Sprayer
    Mulai

    Rp6.899.900

    Loncin Power Sprayer
    Deskripsi:
    Power Sprayer SANCHIN SCN-20 merupakan power sprayer yang sangat cocok digunakan untuk usaha jasa pencucian motor dan mobil, penyemprotan tanaman dan lain-lain. Type Sanchin SCN 20 memiliki kapasitas flow 20 l/min dengan pressure maksimal 40bar. Digerakkan oleh mesin penggerak engine bensin Loncin G 160 F 5.5 HP dengan rpm mesin 3600.
    atribut:
    • Empty/With Drive: With Gasoline Engine
    • Multipurpose Machine Model: G 160 F
    • Accessories: 1x Short Stick, 1x Long Stick, 2x 10m Sprayer Hose, 1x Suction Hose With Filter, 1x Circulation Hose, 1x Seal Kit Set.
    • Engine Power (hp): 5.5
    • Engine Speed (rpm): 3600
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Hourly BB Consumption Average Usage (L/hour): 1.37
  13. Sanchiin Power Sprayer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sanchiin Power Sprayer
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  14. MultiPro Manual Sprayer
    Mulai

    Rp269.900

    MultiPro Manual Sprayer
    atribut:
    • Dimensions (cm): 37.5x20.5x51.3
    • Net Weight (kg): 2.2
    • Tank (L): 20
  15. Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    atribut:
    • Pressure: 0-2,5 Mpa
    • Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
    • Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
    • Flow: >/= 7 liter/min
    • Container Capacity: 25 liter
  16. DGW Sprayer Manual
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    DGW Sprayer Manual
    Deskripsi:
    SPRAYER MANUAL merupakan semprotan manual yang cocok digunakan untuk penyemprotan pupuk cair, insektisida, herbisida, fungisida cair, dan pestisida pengendali vektor, selain itu sprayer DGW8 juga cocok untuk digunakan pada penyemprotan air, aplikasi disinfektan, dan lainnya.
  17. SANCHIN Oil Seal Kit (Sil Oli)
    Mulai

    Rp26.900

    SANCHIN Oil Seal Kit (Sil Oli)
    Deskripsi:
    Oil Seal adalah komponen pada suatu mesin yang berfungsi menyekat pelumas. Pelumas digunakan pada tempat-tempat dimana terjadi gesekan pada bagian mesin untuk memastikan pergerakannya menjadi halus dan umurnya menjadi panjang, dan oil seal digunakan untuk mencegah terjadinya kebocoran pelumas yang lewat melalui bearing clearance pada bagian yang bergerak tersebut. Di lapak Kami, Anda dapat membeli mesin, sparepart, dan alat-alat lainnya dengan kualitas terjamin.Seal Kit untuk Sanchin SC/SCN 30. 1 Set terdiri dari : 6 pcs Valve Packing 9 pcs V-Packing 3 pcs Packing Adaptor 3 pcs Seal Plunger / Stop Ring Water 6 Spring
    atribut:
    • Color: Black
Daftar Harga sprayer knapsack Terbaru October 2026
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900
Cosmec Knapsack Sprayer 4 TakRp3.099.900
SANCHIN Mesin Cuci SteamRp2.599.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
FIRMAN Penyemprot Air Tekanan TinggiRp909.900
Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Rp869.900
Cosmec Knapsack Sprayer 2 TakRp2.199.900
TOSITA Power Sprayer 2 in 1Rp719.900
TOSITA Power SprayerRp679.900
Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Rp269.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)